日東エルマテリアル
日東エルマテリアルの 道路用品
日東エルマテリアルの 反射/蓄光テープ・反射板
日東エルマテリアルの 反射板・反射シート
反射ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62673154
品番
H2W50150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
短期使用の標示から保安用品など様々な用途に利用出来る反射ステッカーです。
用途
工事現場・工場・倉庫・駐車場などの標示用(矢印、防犯カメラ)
トラスコ品番
160-2711
材質
反射材:ガラスビーズタイプ
厚さ(mm)
0.12
材質/仕上
基材:PETフィルム、粘着材:アクリル系
色
ホワイト
質量(g)
3
縦(mm)
50
横(mm)
150
取付け方法
貼付タイプ(はく離紙付)