積水化学工業
積水化学工業の 道路用品
積水化学工業の 反射/蓄光テープ・反射板
積水化学工業の 反射板・反射シート
道路鋲スマートマーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62673188
品番
STM-AW-BT-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
外形Φ115xH15mmの小型設計の為、歩行者にも優しい仕様です。
用途
車道の夜間安全対策に
トラスコ品番
153-2027
幅(mm)
115
高さ(mm)
15
質量(g)
400
タイプ
全周反射(白)タイプ
注意
※施工には専用接着剤ロードボンドをご使用下さい。