クリーンルーム用粘着ローラー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62673407 品番 CNR818-W
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

フィルムにはポリエチレンフィルムを使用し、芯にはプラスティックコアを採用しているので発塵を極力抑えています。

幅(mm)203.2(8インチ) 質量(g)226 材質/仕上フィルム:ポリエチレン、コア芯:HDPE ホワイト 長さ(m)18 セット内容粘着ローラーのみ(ローラーハンドル別売り) 厚さ(mm)フィルム:0.05 内径(inch[mm])芯:1.5(約38.1) 接着剤アクリル系 粘着力600g/28mm 用途クリーンルームの清掃や精密作業などに。 トラスコ品番137-2452 アズワン品番64-8467-40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62673364
2021-04-30
用途:
ホコリ取り
その他業種

接着剤が他のモノにつかないので、非常に便利。
普通の粘着ローラーより、取り残しが少ないように感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする