ウインセス
ウインセスの 制電手袋(弱電・半導体作業)
ウインセスの ポリエステル手袋 制電手袋
制電手袋
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
62674308
品番
7077C-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
薄手で作業性に優れます。
用途
静電気を嫌う電子部品、精密機械の組み立て作業に。
トラスコ品番
855-7017
材質
ポリエステル98%、導電糸2%
厚さ(mm)
0.35
色
ホワイト
サイズ
M
質量(g)
154
機能
静電気防止
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
18
色(手首部)
ホワイト
関連資料:
(0.2MB)