SHT
SHTの 水廻り部材
SHTの 流し・台所用品
SHTの アジャスト脚
アジャストボールロックボルト 24〜28mm 4個入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
注文コード
62674344
品番
T65055-K4
参考基準価格(税別)
¥25,118
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
高さ24mm〜28mm調整可能です。アクセサリー、ブラケット同士をワンタッチでスピーディーかつ確実に固定・連結できます。可動式の3個の鋼球で確実にロックされます。
用途
各種溶接作業に。
適合
溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用
トラスコ品番
161-1854
材質
炭素鋼(SUM22L)
質量(kg)
0.28
高さ(mm)
24〜28
六角レンチ(mm)
6