フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 継手・パイプ
フジテック・ジャパンの 継手
フジテック・ジャパンの メカニカル継手
パイプ継手チーズ・32mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62674484
品番
B-28426
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
三方向用のパイプジョイント金具です。
適合管外径(Φmm)
32
トラスコ品番
123-2849
形状
チーズ
材質/仕上
亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色
クロームメッキ仕上げ
質量(g)
170
寸法A(mm)
38
寸法B(mm)
51
寸法C(mm)
67.0
適合パイプ径(Φmm)
32
商品豆知識
配管工事を支える補助部材