フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 継手・パイプ
フジテック・ジャパンの 継手
フジテック・ジャパンの メカニカル継手
パイプ継手四方エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
123-2861
注文コード
62674545
品番
B-28438
参考基準価格(税別)
¥2,476
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
四方向用のパイプジョイント金具です。
止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
適合管外径(Φmm)
32
トラスコ品番
123-2861
形状
エルボ
材質/仕上
亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色
クロームメッキ仕上げ
質量(g)
145
寸法A(mm)
37
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
66
適合パイプ径(Φmm)
32
注意
付属品:止めネジ(M4 イモネジ)、L型レンチ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材