B-28441 パイプ継手ストレート・25mm フジテック・ジャパン 62674554 B-28441 パイプ継手ストレート・25mm フジテック・ジャパン 62674554 B-28441 パイプ継手ストレート・25mm フジテック・ジャパン 62674554

パイプ継手ストレート・25mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62674554 品番B-28441
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

ストレートにパイプを固定する為のジョイント金具です。

適合管外径(Φmm)25 トラスコ品番123-2857 形状ストリート 全長(mm)60 材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ クロームメッキ仕上げ 質量(g)110 寸法A(mm)31.5 寸法B(mm)60 適合パイプ径(Φmm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする