TN3551DX-102HL ステンレス角丁番 ARCH 62674658

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス角丁番

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚表面処理ヘアライン仕上げトラスコ品番168-7674注文コード62674658品番TN3551DX-102HL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

リビングドア勝手口等に使用できます。

付属品木ねじ:8個トラスコ品番168-7674幅(mm)102.0厚さ(mm)2.0全長(mm)102.0質量(g)220穴径(Φmm)5.5耐荷重(kg)2個使用時:20表面処理ヘアライン仕上げ寸法D2(mm)11.2取付け方法木ねじ(付属)ねじ穴数8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする