曜日別特売
TN4300-76SG ステンレスフラッシュ丁番 ARCH 62674825

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスフラッシュ丁番

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚全長(mm)76.0注文コード62674825品番TN4300-76SG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

磨耗が少ないリング入りです。掘込み不要で取付が簡単です。

全長(mm)76.0幅(mm)51.0厚さ(mm)1.5ねじ穴数7質量(g)55寸法D2(mm)7.6穴径(Φmm)4.8耐荷重(kg)2個使用時:10付属品木ねじ:7個表面処理焼付塗装仕上げトラスコ品番168-7705取付け方法木ねじ(付属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする