※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ARCH
ステンレスフラッシュ丁番
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
全長(mm)
89.0
注文コード
62674859
品番
TN4300-89SG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
磨耗が少ないリング入りです。掘込み不要で取付が簡単です。
全長(mm)
89.0
幅(mm)
61.0
厚さ(mm)
1.5
ねじ穴数
7
質量(g)
70
寸法D2(mm)
7.6
穴径(Φmm)
5.5
耐荷重(kg)
2個使用時:12
付属品
木ねじ:7個
表面処理
焼付塗装仕上げ
トラスコ品番
168-7702
取付け方法
木ねじ(付属)