TNFH04-76BR 厚口フラッシュ丁番リング入り ARCH 62674947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

厚口フラッシュ丁番リング入り

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚全長(mm)76.0注文コード62674947品番TNFH04-76BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

掘り込みが不要で取付が簡単です。

全長(mm)76.0幅(mm)49.0厚さ(mm)1.5ねじ穴数7質量(g)40寸法D2(mm)7.2穴径(Φmm)4.6付属品木ねじ:10個耐荷重(kg)2個使用時:7表面処理焼付塗装仕上げ取付け方法木ねじ(付属)トラスコ品番168-8013塗装色ブラウン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする