曜日別特売
TNFH09-51BL 薄口フラッシュ丁番 ARCH 62674983

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄口フラッシュ丁番

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚全長(mm)51.0付属品木ねじ:5個注文コード62674983品番TNFH09-51BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

掘り込みが不要で取付が簡単です。

全長(mm)51.0幅(mm)36.0質量(g)15寸法D2(mm)4.7付属品木ねじ:5個トラスコ品番168-7730厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)4.5耐荷重(kg)2個使用時:4表面処理焼付塗装仕上げ塗装色黒塗装取付け方法木ねじ(付属)ねじ穴数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする