曜日別特売
FH102-SUS-A 自由蝶番 TRUSCO 62675114

自由蝶番

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(2個)材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、スプリング:SWCバネ鋼注文コード62675114品番FH102-SUS-A
参考基準価格(税別)¥9,190販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

常に扉が閉じた状態を保つようにばねが内蔵されています。

用途
スイングドア。
付属品木ねじ:8個仕様片開トラスコ品番171-8338幅(mm)78厚さ(mm)1.2全長(mm)102材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、スプリング:SWCバネ鋼質量(kg)0.41穴径(Φmm)5耐荷重(kg)2個使用時:10表面処理バフ研磨寸法D2(mm)17取付け方法木ねじ(付属)寸法P3(mm)42寸法P4(mm)46アズワン品番64-8522-62ねじ穴数8木ねじ寸法(mm)径×長さ:3.5×22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする