ポリエステルスリング 両端アイ形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62675848 品番 TPSH100-10
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。

用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。材木・植木・ピアノ・家具などの運搬。 トラスコ品番137-1662 種別両端アイ形 材質ポリエステル 質量(kg)1.16 ベルト幅(mm)100 使用荷重(t)(最大)4.0 全長(m)1 使用温度(℃)100以下 アイ部幅(mm)40 最大使用荷重(t)4.0 アイの長さ(mm)230 ベルト幅×厚さ(mm)100×10
注意
※TPSH25-05、TPSH25-07、TPSH25-08はJIS規格外品です。※耐化学薬品用ではありません。※繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。※荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。※当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする