2本吊セフティパワーロープ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62676338 品番 SP2-915-450
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

イザナス[[R下]]を使ったセフティパワーロープを2本吊仕様にしました。主材にイザナス[[R下]]SK-60を使用することにより、製品の軽量化、作業性の向上を実現し、ワイヤーロープとほぼ同等の強度を持ちます。油・サビが出ないため、荷物が汚れません。ブレイド構造のため、ワイヤーロープの素線切れによるささくれの危険やキンクの心配がなく、安全性が向上します。チェーンではなく、繊維ロープを使用していますので軽くて扱いしやすいです。

用途荷役、運搬吊り作業。各種工場の屋内での玉掛け作業に。 トラスコ品番161-2264 種別両端アイ形 質量(kg)1.6 全長(m)1.5 ロープ径(Φmm)9 最大使用荷重(t)(ストレート吊り)0.76
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする