MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 物品棚/収納用品
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ツールボックス/ツールバッグ
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 帆布製
Entity バックパック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62676365
品番
NTTPK19AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
メインコンパートメント内部には13インチまでのラップトップが入るポケットがついています。両サイドに拡張可能なボトルホルダーがついています。
容量(L)
19
色
アッシュ
仕様
メインコンパートメント内部には13インチまでのラップトップが入るポケットがついています。両サイドに拡張可能なボトルホルダーがついています。
トラスコ品番
160-7161
幅(mm)
280
質量(kg)
0.91
容量
19L
高さ(mm)
432
奥行(mm)
229