MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 物品棚/収納用品
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ツールボックス/ツールバッグ
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 帆布製
Entity バックパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62676374
品番
NTTPK19CH
参考基準価格(税別)
¥46,510
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
メインコンパートメント内部には13インチまでのラップトップが入るポケットがついています。両サイドに拡張可能なボトルホルダーがついています。
容量(L)
19
色
チャコール
仕様
メインコンパートメント内部には13インチまでのラップトップが入るポケットがついています。両サイドに拡張可能なボトルホルダーがついています。
トラスコ品番
160-7163
幅(mm)
280
質量(kg)
0.91
容量
19L
高さ(mm)
432
奥行(mm)
229