TRS-Y リュックカバー TRUSCO 62676444 TRS-Y リュックカバー TRUSCO 62676444 TRS-Y リュックカバー TRUSCO 62676444

リュックカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62676444 品番 TRS-Y
参考基準価格(税別)¥1,690 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

雨や汚れからリュックをガードします。リュックにフィットさせるゴム付きです。ポケッタブル収納で持ち運びに便利です。

トラスコ品番161-1375 蛍光イエロー 用途リュック用カバ-として 幅(mm)440 高さ(mm)520 質量(g)60 容量(L)20〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする