1525TPKIT エアケース用トレクパック PELICAN(ペリカン) 62676776 1525TPKIT エアケース用トレクパック PELICAN(ペリカン) 62676776 1525TPKIT エアケース用トレクパック PELICAN(ペリカン) 62676776

エアケース用トレクパック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 62676776 品番 1525TPKIT
参考基準価格(税別)¥51,560 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ペリカンエアケース用の仕切りです。1.1cm厚のパネルは付属のカッターで好みの長さに切断でき、U字型のピンで固定して用途に合わせた仕切りが作成できます。

トラスコ品番161-1546 セット内容パネル:2枚、ディバイダー:4枚、U字ピン:20個、カッター、フォーム(蓋側と底側) 適合本体1525AIR 質量(kg)1
注意
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする