PELICAN(ペリカン)
PELICAN(ペリカン)の 物品棚/収納用品
PELICAN(ペリカン)の ツールボックス/ツールバッグ
PELICAN(ペリカン)の 樹脂製(プラスチック)
エアケース用トレクパック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
62676819
品番
1605TPKIT
参考基準価格(税別)
¥71,260
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ペリカンエアケース用の仕切りです。1.1cm厚のパネルは付属のカッターで好みの長さに切断でき、U字型のピンで固定して用途に合わせた仕切りが作成できます。
トラスコ品番
161-1550
セット内容
パネル:2枚、ディバイダー:6枚、U字ピン:30個、カッター、フォーム(蓋側と底側)
適合本体
1605AIR
質量(kg)
1
注意
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。