TAIFUJet 金属製エアーノズル フラット型 ブロワエアー仕様

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62677065 品番1/2MTF-BF42-8-030ABS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

噴射幅42mmの均等噴射エアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。

用途液切り乾燥ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。エアカーテン。 トラスコ品番114-4841 幅(mm)42 全長(mm)76.5 材質/仕上アルミニウムもしくはABS、ABS 質量(g)26 使用空気圧力(MPa)0.1 ノズル口径(Φmm)3.0 耐熱温度(℃)80 適合流体ブロワエア ノズル取付口R1/2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62677065 1/2MTF-BF42-8-030ABS 76751466 1/2MTF-BF42-8-030ABS 直進ノズル(42mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-BF)シリーズ いけうち 直進ノズル(42mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-BF)シリーズ いけうち 1個 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:454

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする