ハゼット
ハゼットの エアーガン・スプレーノズル
ハゼットの 引き金式エアーダスターガン
エアーブローガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62677196
品番
9040P-2
参考基準価格(税別)
¥9,350
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
切り屑、ホコリ等の吹き飛ばし作業に広く使用できます。本体ハンドルはプラスチック製、ノズルは金属製です。
ロングノズルのための機械内部、危険な作業に適する。
用途
自動車・産業機械・木工機械清掃などに。
トラスコ品番
147-9085
セット内容
日本仕様カプラー
全長(mm)
420
材質/仕上
本体、レバー:プラスチック、ノズル、パイプ:金属、Oリング:ニトリルゴム
質量(g)
190
最高使用圧力(MPa)
0.6
ノズル長(mm)
300
ノズル口径(Φmm)
2
空気消費量(m
3
/min)
0.29
耐圧(bar)
16
ノズルタイプ
ロングノズル
エアー取付口
G1/4
音圧感度(dB)
84