9040P-3 エアーブローガン ハゼット 62677205 9040P-3 エアーブローガン ハゼット 62677205 9040P-3 エアーブローガン ハゼット 62677205 9040P-3 エアーブローガン ハゼット 62677205

エアーブローガン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62677205 品番 9040P-3
参考基準価格(税別)¥9,350 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

切り屑、ホコリ等の吹き飛ばし作業に広く使用できます。本体ハンドルはプラスチック製、ノズルは金属製です。
自然に下を向き、作業性が良好。静粛性に優れる。

用途自動車・産業機械・木工機械清掃などに。 トラスコ品番147-9084 セット内容日本仕様カプラー 全長(mm)255 材質/仕上本体、レバー:プラスチック、ノズル、パイプ:金属、Oリング:ニトリルゴム 質量(g)100 最高使用圧力(MPa)0.6 ノズル長(mm)100 ノズル先端:ノーブロックタイプ ノズル口径(Φmm)Φ0.7×6□ 空気消費量(m3/min)0.33 最大圧力(bar)12 音圧レベル(dB)76.8 ノズルタイプベントノズル エアー取付口G1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする