ハゼット
ハゼットの エアーガン・スプレーノズル
ハゼットの 引き金式エアーダスターガン
エアーブローガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62677223
品番
9040P-5
参考基準価格(税別)
¥9,350
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
切り屑、ホコリ等の吹き飛ばし作業に広く使用できます。本体ハンドルはプラスチック製、ノズルは金属製です。
櫛状のノズル先端で広い範囲の吹き飛ばしに有効。櫛の根本からエアーが出る為、押し付けて使用可。
用途
自動車・産業機械・木工機械清掃などに。
トラスコ品番
147-9083
セット内容
日本仕様カプラー
全長(mm)
203
材質/仕上
本体、レバー:プラスチック、Oリング:ニトリルゴム
質量(g)
95
ノズル長(mm)
50
ノズル口径(Φmm)
Φ0.7×8□
空気消費量(m
3
/min)
0.58
耐圧(bar)
10
ノズル幅(mm)
31.8
ノズルタイプ
ワイドフラットノズル
エアー取付口
G1/4
音圧感度(dB)
78