1380 LTXオートディスペンサー 700mL用 ゴージョージャパン 62677388 1380 LTXオートディスペンサー 700mL用 ゴージョージャパン 62677388

LTXオートディスペンサー 700mL用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62677388 品番1380
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

新しい700mLサイズの登場により場所を限定されず幅広いシーンでの使用が可能となりました。吐出口の下に手を差し出すだけで作動する自動タイプなので、機器に触れることもなく交差感染を防ぎます。最先端の技術を駆使し、電池が長持ちする設計が施されています。ロック・アンロックの切り替えも簡単です。フロントカバーは上部両サイドを押して開閉できます。カートリッジはスライドするだけで簡単に設置・交換ができます。ホワイトとクロームの2色を取り揃えておりますので、設置場所に応じてお選びいただけます。単一電池4本が電池収納ボックスにプレインストールされており、電池の絶縁テープを引き抜くだけで使用を開始できます。

用途飲食店、病院、学校、オフィスなど。手指・皮膚の洗浄。 トラスコ品番819-3519 幅(mm)145 材質/仕上プラスチック 質量(kg)1.26 ホワイト 高さ(mm)215 奥行(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする