バックパックRiftpoint

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62677659 品番RPTGRY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,801
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

デイリーユースに最適なサイズのバックパックです。メインコンパートメントには13インチまでのノートパソコンやタブレット端末などを収納できるポケットがついています。バックパック正面の上ポケットは内部がフリース素材になっているので壊れやすいものを収納することができます。特許出願中のATLAS[[TMU]]部分には、別売りのポーチなどを取り付けることが可能です。

トラスコ品番148-6957 幅(mm)254 質量(kg)1 グレー 高さ(mm)394 奥行(mm)203 容量(L)15 ポケット数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする