クリップ付小判札

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) 注文コード62678413 品番THFLC-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥740
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

クリップ付なので取り付けが容易に行えます。ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。

トラスコ品番149-6214 厚さ(mm)2.5 レッド 質量(g)44 穴径(Φmm)4 縦(mm)60 横(mm)40 取付け方法クリップ
注意
※彫刻加工はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小判札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする