TRUSCO
TRUSCOの 配管識別・バルブ表示
TRUSCOの 小判札
TRUSCOの 無地札・番号付札
クリップ付小判札
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
注文コード
62678438
品番
THFLC-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥740
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
クリップ付なので取り付けが容易に行えます。ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。
トラスコ品番
149-6213
厚さ(mm)
2.5
色
イエロー
質量(g)
44
穴径(Φmm)
4
縦(mm)
60
横(mm)
40
取付け方法
クリップ
注意
※彫刻加工はできません。