粉末ロート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62678465 品番 PR150
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

粉体や液体の両方に使用できる耐薬品性が良いロートです。持ちやすいハンドルがついています。

トラスコ品番137-2590 高さ(mm)133 質量(g)46 口径(Φmm)155 足径(Φmm)×足長(mm)37×30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62678483
2024-01-23
用途:
希釈液の充填時使用

普通のロートだと急いで流し込むと上部まで希釈液が溜まりやすいが角度がきついこのタイプだと直ぐに流れ込んで使いやすい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする