胴ベルト型セフライト(ロープ式・軽量フック・軽量バックル)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62678709 品番 TB-SAF-OT593-BLK-M-BP
参考基準価格(税別)¥17,215 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

胴ベルト型墜落制止器具です。第一種ショックアブソーバー付です。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型のロープ式安全帯です。軽量型です。

用途フルハーネスが使えない落下高さの場合にご使用ください。 トラスコ品番163-1894 質量(kg)1.1 サイズM ベルト幅(mm)50 種類ロープ式 フック口開き(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード1丁掛け
注意
※装備体重100kgまでの方用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする