TRUSCO
TRUSCOの 墜落制止用器具
TRUSCOの 胴ベルト式 墜落制止用器具
胴ベルト型(三つ打ちロープ+大型軽量フック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62678745
品番
TSB-99A-B
参考基準価格(税別)
¥10,930
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
大型フック付であらゆる工事現場に対応します。腰のある平織ベルトを採用しています。一般作業用安全帯です。
トラスコ品番
161-5687
色
ブルー
質量(g)
750
ベルト幅(mm)
50
種類
ロープ式
フック口開き(mm)
50
バックル
パススルー
ランヤード(直径)(Φmm)
10
ランヤード(長さ)(mm)
1500(フック含む)三ツ打ロープ
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1150
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
ランヤード
1丁掛け