胴ベルト型用ランヤード(ロープ式ランヤード)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 質量(g)1000 注文コード62679244 品番TBL-90-BP
参考基準価格(税別)¥12,966 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は質量など3種類から選べます 他の種類を見る

ナイロン三つ打ちロープタイプの胴ベルト型用のランヤードです。

トラスコ品番171-8006 質量(g)1000 タイプ胴ベルト型用 径(Φmm)11 フック口開き(mm)構造物側:50/人体側:13 ランヤード(長さ)(mm)1700 ロープ仕様ロープ式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする