ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の ランヤード 墜落制止用器具
胴ベルト型用ランヤード(八つ打ちロープ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62679296
品番
TBL-AT-5991C-N-BP
参考基準価格(税別)
¥6,616
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
墜落制止器具胴ベルト式の2丁掛け用補助ロープです。50mm幅ベルト用です。ナイロンクロスロープです。
トラスコ品番
163-6584
質量(g)
500
タイプ
胴ベルト型用
径(Φmm)
11
フック口開き(mm)
構造物側:50/人体側:13
ランヤード(長さ)(mm)
1000
ロープ仕様
ロープ式
ショックアブソーバの種類
第一種
商品タイプ
シングル
ランヤード(幅)(mm)
11
注意
※装備体重100kgまでの方用です。