ワンハンドノビロンツインランヤード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62679488 品番THL-OHNV93SV-33-2R23-BP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

装備体重100kg以下の方用です。ツインランヤードです。ロック機能付巻き取り器ワンハンドリトラとノビロンランヤード付です。ワンハンド巻き取り器はランヤードは途中停止機能付です。巻き取り器に操作ボタンが無くランヤードを数センチ動かすことでランヤードの出し入れが可能です。ノビロンランヤードは未使用時は天然ゴムで縮んでおり構造物等に引っ掛かりにくいです。軽量型です。大口径フックには自在式スイベル付です。

用途墜落制止用器具です。フルハーネス用ランヤードです。第1種ショックアブソーバ付でランヤードを腰より高い位置に取り付けます。 トラスコ品番163-1911 幅(mm)15・32 グレイ・黒 質量(g)1670 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)構造物側:50・50/人体側:9 ランヤード(長さ)(mm)有効長さ1500・1700 最大使用荷重(kg)100 直径×長さ(mm)15×1500・32×収縮時1100〜1200、伸長時1550(有効長さ) ロープ仕様巻取式/伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプツイン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする