ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の ワークポジショニング器具
柱上作業用ワークポジショニング器具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62679558
品番
WP-S12D-OT110-BLK-M-BP
参考基準価格(税別)
¥15,821
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ショックアブソーバ付きランヤード(胴ベルト型墜落制止用器具に対応したもの)を取り付けることによって、墜落制止用器具として使用することもできます。
トラスコ品番
163-5087
質量(kg)
0.8
色
黒
サイズ
M
バックル
ワンタッチ
補助ベルト長さ(mm)
700
胴ベルト(W×L)(mm)
50×1200