※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワーキングウェア
TRUSCOの トップス
TRUSCOの 秋冬 トップス
裏起毛長袖インナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
S
注文コード
62679734
品番
TBPA-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,550
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
特殊裏起毛が暖かい空気層を作り身体を包みこみます。
色
ブラック
サイズ
S
質量(g)
170
身長(cm)
155〜165
ウエスト(cm)
68〜76
股下(cm)
66
用途
寒冷地や冬場の屋外作業に。
トラスコ品番
161-0122