メタル プロ ジャケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62680443 品番 8996109
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,890
販売価格(税別)
29,900

前腕部と腹部に特殊コーティングを採用し、グラインダーや溶接作業時の火花から身を守ります。金属加工会社の協力により開発した、現場の意見を取り入れた機能性ワークウェアです。

トラスコ品番149-7871 材質/仕上コットン60%、ポリエステル40% アンスラサイト/オレンジ サイズS 質量(g)894 胸囲(cm)112 袖丈(cm)63 着丈(cm)72.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする