UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の ワーキングウェア
UVEX(ウベックス)の トップス
UVEX(ウベックス)の オールシーズン トップス
メタル プロ ジャケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62680459
品番
8996110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,890
販売価格(税別)
¥
29,900
バスケットに入れる
前腕部と腹部に特殊コーティングを採用し、グラインダーや溶接作業時の火花から身を守ります。金属加工会社の協力により開発した、現場の意見を取り入れた機能性ワークウェアです。
トラスコ品番
149-7872
材質/仕上
コットン60%、ポリエステル40%
色
アンスラサイト/オレンジ
サイズ
M
質量(g)
947
胸囲(cm)
120
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
75.0