メタル プロ ジャケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62680468 品番 8996111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,190
販売価格(税別)
22,900

前腕部と腹部に特殊コーティングを採用し、グラインダーや溶接作業時の火花から身を守ります。金属加工会社の協力により開発した、現場の意見を取り入れた機能性ワークウェアです。

トラスコ品番149-7873 材質/仕上コットン60%、ポリエステル40% 質量(kg)1.001 アンスラサイト/オレンジ サイズL 胸囲(cm)128 袖丈(cm)67 着丈(cm)77.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする