UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の セーフティスニーカー
UVEX(ウベックス)の ローカットセーフティスニーカー
作業靴ウベックス1 ブーツ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62681649
品番
8547.5-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
足首で締め具合を調整でき、しっかり固定でます。ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。人間工学に基づいたシームレスなデザインにより疲れにくく快適です。
色
ブラック/レッド
トラスコ品番
149-4492
材質
甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
質量(g)
809
サイズ(cm)
24
耐圧迫性荷重(kN)
10
EN規格
ISO 20345:2011 S1 SRC
靴タイプ
ブーツ