グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 軍手
グローブマニア(川西工業)の すべり止め軍手
すべり止め手袋IQグローブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
62682428
品番
2225Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
人間工学に基づいたすべり止めパターンでグリップ力を発揮します。
サイズ
フリー
全長(cm)
21
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
19.6
材質
ポリエステル98%、導電糸2%
色
イエロー
質量(g)
47
ゲージ数
13
入数(双)
1
用途
軽作業・日曜大工・一般作業。
トラスコ品番
836-5577
厚さ(mm)
1.7
アズワン品番
64-2323-42