48-225-9 耐切創手袋エッジ 48-225 アンセル 62682586 48-225-9 耐切創手袋エッジ 48-225 アンセル 62682586 48-225-9 耐切創手袋エッジ 48-225 アンセル 62682586 48-225-9 耐切創手袋エッジ 48-225 アンセル 62682586

耐切創手袋エッジ 48-225

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62682586 品番 48-225-9
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

耐切創性(EN ISO レベル C)と耐熱性を要する中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のない構造が皮膚の刺激を防止します。短繊維を使用し装着感とグリップ力を向上します。通気性に優れたライナーを使用し、快適な装着感です。親指部分をウェルトで強化することにより手袋の耐久性が向上しています。左右兼用のため経済的です。

サイズL 全長(cm)21.5〜24.8 中指長(cm)8.7 手のひらまわり(cm)21.2 材質パラアラミド糸 イエロー ゲージ数7 耐切創性4/C 機能耐切創、耐熱、通気性、耐摩耗性、耐引裂 用途最終組み立て。小型または超微細な鋭利部品の取り扱いおよび組み立て。射出成形部品の組み立て。機械加工。切断の危険がある包装作業。スタンピング。ワイヤーアセンブリ&固定。 トラスコ品番149-6938 厚さ(mm)1.85 質量(g)41.67 規格EN388 2016:244XC、ANSI/ISEA 105-2024:A3、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN 420:2003 + A1:2009、ecovadis、REACH 材質(繊維部)パラアラミド 色(手首部)ブラウン EN388規格2016規格:244XC
関連資料:(0.12MB)(0.42MB)

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする