48-700-8 作業用手袋エッジ 48-700 アンセル 62682613 48-700-8 作業用手袋エッジ 48-700 アンセル 62682613 48-700-8 作業用手袋エッジ 48-700 アンセル 62682613 48-700-8 作業用手袋エッジ 48-700 アンセル 62682613 48-700-8 作業用手袋エッジ 48-700 アンセル 62682613 48-700-8 作業用手袋エッジ 48-700 アンセル 62682613

作業用手袋エッジ 48-700

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62682613 品番 48-700-8
参考基準価格(税別)¥848 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

JIS T 8116適合品です。
抜群の装着感を提供し手の細かな動きを可能にしつつ、優れた耐切創性と耐摩耗性を発揮します。親指の付け根が強化されているため、手袋の耐摩耗性・耐久性が強化されています。縫い目のないライナーとニットリストが採用され、耐切創性が求められる環境においてフィット感を実現します。

サイズM 全長(cm)21〜25 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)20.6 材質HPPE、グラスファイバー、ポリエステル、スパンデックス グレー ゲージ数13 耐切創性X/C 機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐引裂 用途自動車関連。機械および機器。金属加工。組み立てと仕上げ作業。 トラスコ品番149-6941 厚さ(mm)1.35 質量(g)57.6 規格EN388 2016:3X4XC、EN388 2003:354X、ANSI/ISEA 105-2024:A3、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、FDA認可 材質(繊維部)ポリエチレン、より糸、ガラス繊維、ポリエステル、スパンデックス 色(手首部)イエロー EN388規格2003規格:354X、 2016規格:3X4XC
関連資料:(0.12MB)(0.4MB)

商品説明動画

新しく改訂された欧州規格EN 388:2016

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62682595
2023-11-03
用途:
園芸作業時
サービス業

ヘッジトリマーや草刈機を使用する場合、刃の部分にどうしても触る状況があるので軍手では心許ないので購入。親指と人差し指の股の部分に補強ステッチあり、手首もすっぽり隠れる長さがあるので安全性は格段に上がる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする