48-701-7 耐切創手袋エッジ 48-701 アンセル 62682656 48-701-7 耐切創手袋エッジ 48-701 アンセル 62682656 48-701-7 耐切創手袋エッジ 48-701 アンセル 62682656

耐切創手袋エッジ 48-701

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62682656 品番 48-701-7
参考基準価格(税別)¥1,032 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

ドライ環境で耐切創性と耐摩耗性が求められる中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のないライナーとニットリストにより、耐切創性が求められる環境でぴったりとしたフィット感が実現されます。高い耐切創性に加え、高水準の耐摩耗性と繊細な指先の感覚、抜群のフィット感があります。手のひら部に施されたポリウレタンコーティングは、軽度のオイルが付着する環境に適しています。中厚手のレザー、厚手のコットン、またはアラミド製の手袋に代わるコスト効率の良い手袋です。

サイズS 全長(cm)22〜27 中指長(cm)7.2 手のひらまわり(cm)18.8 材質繊維部:HPPE、ナイロン、スパンデックス、ポリエステル、すべり止め部:ポリウレタン グレー/ブラック ゲージ数13 耐切創性3/B 機能耐切創、柔軟性、耐油性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 用途自動車関連。組み立てライン。機械および機器。金属加工。鋭いまたは不規則な金属片の取り扱い。プラスチック注入。 トラスコ品番171-7323 厚さ(mm)1.3 質量(g)44 規格EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ポリエステル 色(手首部)レッド 滑り止め効果ポリウレタン EN388規格2003規格:4342、2016規格:4342B、耐摩耗レベル4、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
関連資料:(0.12MB)(0.41MB)

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする