用途食肉などの食品加工。果物および野菜の加工。サイズM全長(cm)22.5~27中指長(cm)8.1手のひらまわり(cm)20材質ガラスファイバー、HPPE、ポリアミド、ポリエステル、ステンレススチール色ブルーゲージ数10規格EN388 2016:4X4XF、ANSI/ISEA 105-2024:A7、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、FDA認可耐切創性X/F機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐引裂トラスコ品番149-4813厚さ(mm)1.55質量(g)40材質(繊維部)HPPE、ガラス繊維、ステンレススチール、ポリアミド、ポリエステル、Ansell INTERCEPTTM Technology色(手首部)イエローEN388規格2016規格:4X4XF