耐切創手袋ハイフレックス 74-500(片手用)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62682918 品番 74-500-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

JIS T 8116適合品です。
手袋とカフ全体に施されたINTERCEPT技術と360度の切創保護性能が特徴です。染みを防止する設計により、製品寿命を延長します。延長型カフが手首まで切り傷を防止します。繰り返し洗濯しても型崩れせず、保護性能・快適性・フィット感を損なわれることのない、優れた耐久性を持っています。

サイズL 全長(cm)22.5〜27 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)22 材質ガラスファイバー、HPPE、ポリアミド、ポリエステル、ステンレススチール ブルー ゲージ数10 規格EN388 2016:4X4XF、ANSI/ISEA 105-2024:A7、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、FDA認可 耐切創性X/F 機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐引裂 用途食肉などの食品加工。果物および野菜の加工。 トラスコ品番149-4814 厚さ(mm)1.55 質量(g)45 材質(繊維部)HPPE、ガラス繊維、ステンレススチール、ポリアミド、ポリエステル、Ansell INTERCEPTTM Technology 色(手首部)ブラウン EN388規格2016規格:4X4XF
関連資料:(0.12MB)(0.27MB)
注意
※片手売りです。※両手でご使用の場合は、2枚必要です。

商品説明動画

正しい切創防止手袋の選び方

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62682909
2023-02-15
用途:
木工
農・林・水産業

ちょっと厚手に感じるが刃物に対して安心感はあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする