エナパック
エナパックの ジャッキ
エナパックの ジャッキアクセサリー
ソケット型油圧トルクレンチ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62683207
品番
S25000X
参考基準価格(税別)
¥2,015,800
販売価格(税込)
¥2,197,800
販売価格(税別)
¥
1,998,000
バスケットに入れる
アルミ合金ボディと比較し、スチール製ボディは強靭です。反力アームは360°自由に回転ができます。インパットや電動レンチより、締付け精度が高いです。市販品のインパクトソケットが使用可能です。
質量(kg)
32.2
最大トルク(N・m)
68.9MPa時:34099
最小トルク(N・m)
6.9MPa時:3410
差込角(inch)
2.5
長さ(mm)
327
幅(mm)
246
高さ(mm)
244
材質
鍛造スチール
用途
プラント・発電・重工業向けボルト締付け作業用。
仕様
適用ソケット六角対辺:60〜255
トラスコ品番
110-0766
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません