TRUSCO
TRUSCOの 純水製造・純水関連
TRUSCOの 純水/蒸留水
精製水(純水)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20L×10個)
注文コード
62683688
品番
W20-A1-10
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
イオン交換法により精製された精製水(純水)です。電池工業会規格(S0404)適合品。バックインボックスタイプの為、容器と段ボールを折りたたむことができ、使用後の廃棄処理が容易です。
用途
フォークリフト、特殊車輌、自動車、二輪車、船舶、電動カートなどのバッテリー補充液として。鉛蓄電池及びアルカリ蓄電池の補水に使用可能。水性ペンキの溶解に。実験・器具洗浄用水に。機械部品・金属製品・ガラス・レンズなどの工業製品洗浄用水に。環境試験用水に。加湿器用水に。
トラスコ品番
161-2668
質量(kg)
205
使用温度範囲(℃)
0〜100
容量(L)
20
適合規格
A1
口径(Φmm)
32
容器
ポリエチレン(PE)
注意
※飲料水ではありません。※本製品はイオン交換法による精製水(純水)であり、+イオンも-イオンもほとんどない純水です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません