※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SU3M-FL ステンレスミラー TRUSCO 62683697 SU3M-FL ステンレスミラー TRUSCO 62683697

ステンレスミラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62683697 品番 SU3M-FL
参考基準価格(税別)¥129,360 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

ステンレス製の為、割れなどの心配がありません。SUS304製の為、サビに強いです。

用途入場時の衛生チェックに。 トラスコ品番160-9442 材質ステンレス(SUS304) 形状姿見 幅(mm)500 質量(kg)6.36 高さ(mm)1400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする